{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, grå | Grafitgrå | |
| Farvetone, sort | Grafitsort | |
| Vævsprocent, bomuld | 33 % | |
| Vævsprocent, polyester | 63 % | |
| Vævsprocent, elastolefin | 4 % | |
| Temperatur, normal vask | 70 °C | |
| Temperatur, industriel vask | 70 °C | |
| Serie | Industrie Stretch | |
| Producentbetegnelse | Bundjacke Industrie Stretch | |
| Kvalitets- og testsejl | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Farve | grå; sort | |
| Tekstilsammensætning | bomuld; elastolefin; polyester | |
| Vævstæthed | 245 g/m2 | |
| Vaskeproces | industriel vask; normal vask | |
| Antal lommer, Indvendig lomme | 1 stk. | |
| Antal lommer, Brystlomme | 1 stk. | |
| Antal lommer, Armlomme | 1 stk. | |
| Position, Brystlomme | foran | |
| Lynlåsmateriale | Plastik | |
| Lukkeliste, dækket, lynlås | ja | |
| International størrelse, Unisex | S | |
| Produkttype | jakke | |
| Lommetype | Armlomme; Brystlomme; Indvendig lomme | |
| Lukning | knap; lynlås | |
| Hætte | nej | |
| Egenskaber | Kraveafslutning; justerbare manchetter; med reflekterende materiale; stretch-indsats | |
| Køn | Unisex |
| Artikelnummer | 091414 S | |
| EAN/GTIN | 7330509761496 | |
| Producentnummer | 444418329998S | |
| Producent/ansvarlig person | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |