Jachetă Material elastic pentru domeniul industrial, negru / gri închis, Mărime unisex: M

Cod articol.: 091414 M
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri grafit
Nuanță, negru Negru grafit
Procentul de țesătură, Bumbac 33 %
Procentul de țesătură, Poliester 63 %
Procentul de țesătură, Elastolefină 4 %
Temperatură, Spălare normală 70 °C
Temperatură, Spălare industrială 70 °C
Serie Industrie Stretch
Denumirea producătorului Bundjacke Industrie Stretch
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Culoarea gri; negru
Componentele ţesăturii Bumbac; Elastolefină; Poliester
Densitatea ţesăturii 245 g/m2
Procesul de spălare Spălare industrială; Spălare normală
Număr de buzunare, Buzunar interior 1 buc.
Număr de buzunare, Buzunar la piept 1 buc.
Număr de buzunare, Buzunar pentru braț 1 buc.
Poziţie, Buzunar la piept În față
Fermoar material Plastic
Bandă obturator acoperită, Fermoar da
Mărimi internaţionale, Unisex M
Tip produs Jachetă
Tip de sac Buzunar pentru braț; Buzunar la piept; Buzunar interior
Închidere Nastur; Fermoar
Glugă nu
Caracteristici Cu material reflectorizant; Inserție stretch; Manșete reglabile; Închidere guler
Sex Unisex

Identificare și clasificare

Cod articol 091414 M
EAN / GTIN 7330509761489
Număr producător 444418329998M
Producător/responsabil Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descriere

Execuţie:

Noua colecţie industrială cu material elastic în două direcţii, pentru mai multă mobilitate şi confort la purtare. Ţesătură robustă şi rezistentă considerată excepţionată pentru uz industrial. Rezistenţă la zgârieturi datorită nasturilor şi fermoarelor mascate. Cu fermoare robuste din plastic. Spălare industrială recomandată conform EN ISO 15797. Culoare şi formă stabile.
Jachetă cu mâneci preformate, talie reglabilă şi închidere la mâneci cu nasturi metalici mascaţi. Benzile reflectorizante la mâneci şi la spate asigură o mai bună vizibilitate.
  • Buzunar la piept, cu burduf şi clapă.
  • Buzunar pentru creion la mânecă.
  • Buzunar interior.

Notă:

La cerere, disponibil şi în alte culori. Consultați diagrama de mărimi pentru detalii privind mărimile.
Jachetă în combinaţie de culori bleumarin / albastru granulat, Cod 091413.