{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, blu | Blu notte | |
| Percentuale di tessuto, Poliestere | 96 % | |
| Percentuale di tessuto, Elastan | 4 % | |
| Temperatura, Lavaggio in lavatrice | 30 °C | |
| Serie | GreenPlus | |
| Denominazione originale prodotto | GARANT GreenPlus Hybrid-Weste | |
| Sigillo di qualità e test | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Colore | blu | |
| Composizione del tessuto | elastane; polyester | |
| Processo di lavaggio | Lavaggio in lavatrice | |
| Tipo di applicazione | insulation; rain protection | |
| Numero di tasche, Tasca interna | 1 pz. | |
| Numero di tasche, Tasca laterale | 2 pz. | |
| Posizione, Tasca laterale | a destra; sinistra | |
| Proprietà della chiusura a lampo | A due vie | |
| Modalità di chiusura nascosta, Chiusura lampo | sì | |
| Dimensione internazionale, Unisex | L | |
| Tipo di prodotto | Gilet | |
| Tipo di tasca | Inside pocket; Side pocket | |
| Chiusura | Chiusura lampo | |
| Cappuccio | no | |
| Caratteristiche | Fascia in vita; Parte posteriore allungata; idrorepellente; traspirante | |
| Genere | Unisex |
| Codice articolo | 090648 L | |
| EAN / GTIN | 4067263112167 | |
| Codice del produttore | 090648 L | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |