{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Percentuale di tessuto, Cotone | 50 % | |
| Percentuale di tessuto, Poliestere | 50 % | |
| Temperatura, Lavaggio in lavatrice | 40 °C | |
| Serie | COTTON TEC® | |
| Denominazione originale prodotto | Damen Bluse COTTON TEC® | |
| Sigillo di qualità e test | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Colore | bianco | |
| Composizione del tessuto | cotton; polyester | |
| Spessore del tessuto | 185 g/m2 | |
| Processo di lavaggio | Lavaggio in lavatrice | |
| Tipo di prodotto | Camicia da uomo / donna | |
| Dimensione internazionale | M | |
| Tipo di applicazione | Termoindurenti | |
| Genere | da donna | |
| Lunghezza manica | Manica lunga | |
| Caratteristiche | Con regolazione della temperatura; traspirante |
| Codice articolo | 090296 M | |
| EAN / GTIN | 4045981187575 | |
| Codice del produttore | 0136001005 | |
| Produttore/persona responsabile | HAKRO GmbH, Oberstettener Straße 41, 74575 Schrozberg, Deutschland, www.hakro.com |