Košilová dámská halenka COTTON TEC®, bílá, Velikost Unisex: M

Artiklové číslo: 090296 M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Přehled velikostí – svrchní oděvy dámské

HAKRO V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky HAKRO

Svrchní oděvy dámské – polo trička
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Délka trupu cm
XS 30-32 32-34 34-36 85 65
S 34 36 38 89 66
M 36-38 38-40 40-42 93 67
L 40-42 42-44 44-46 99 68
XL 44 46 48 105 69
2XL 46-48 48-50 50-52 111 70
3XL 50 52 54 117 71
4XL 52 54 56 123 72
5XL 54 56 58 129 74
6XL 56 58 60 135 74
Svrchní oděvy dámské – blůzy
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Délka trupu cm
XS 30-32 32-34 34-36 96 88 68
S 34 36 38 100 92 68,3
M 36-38 38-40 40-42 104 96 68,5
L 40-42 42-44 44-46 108 100 68,8
XL 44 46 48 112 108 69
2XL 46-48 48-50 50-52 118 114 69,3
3XL 50 52 54 124 120 69,5
4XL 52 54 56 130 126 69,8
5XL 54 56 58 136 132 70
6XL 56 58 60 142 138 70,3

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Podíl tkaniny, Bavlna 50 %
Podíl tkaniny, Polyester 50 %
Teplota, Strojové praní 40 °C
Řada COTTON TEC®
Označení výrobce Damen Bluse COTTON TEC®
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Bílá
Složení tkaniny Bavlna; Polyester
Hustota tkaniny 185 g/m2
Proces mytí Strojové praní
Druh produktu Košile / blůza
Mezinárodní velikost M
Typ aplikace Thermo
Pohlaví dámské
Délka rukávu Dlouhý rukáv
Vlastnosti Prodyšné; Regulace teploty

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 090296 M
EAN / GTIN 4045981187575
Číslo výrobce 0136001005
Výrobce/odpovědná osoba HAKRO GmbH, Oberstettener Straße 41, 74575 Schrozberg, Deutschland, www.hakro.com

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní a pohodlná košile nebo halenka HAKRO COTTON TEC®. Svršek z jemného žerzeje vyrobeného z bavlny. Síťovaná vnitřní strana z funkčního vlákna TRIACTIVE®. Knoflíky se 4 otvory, přišité do kříže pro extra pevnost. Regulace teploty a prodyšnost. Předeprána.