{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Delež tkanine, bombaž | 50 % | |
| Delež tkanine, poliester | 50 % | |
| Temperatura, strojno pranje | 40 °C | |
| Serija | COTTON TEC® | |
| Oznaka proizvajalca | Damen Bluse COTTON TEC® | |
| Potrdilo o kakovosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Barva | bela | |
| Sestava tkanine | bombaž; poliester | |
| Gostota tkanine | 185 g/m2 | |
| Postopek pranja | strojno pranje | |
| Vrsta izdelka | srajca/bluza | |
| Mednarodna velikost | M | |
| Vrsta uporabe | termično | |
| Spol | Dame | |
| Dolžina rokavov | z dolgimi rokavi | |
| Lastnosti | z uravnavanjem temperature; zračen |
| Številka izdelka | 090296 M | |
| EAN/GTIN | 4045981187575 | |
| Številka proizvajalca | 0136001005 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | HAKRO GmbH, Oberstettener Straße 41, 74575 Schrozberg, Deutschland, www.hakro.com |