• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Panni pulitori per uso specialistico Kimtech™ Rotoli di grandi dimensioni, Modello: K

Codice art.: 089243 K
Prezzo per 1 Articolo (0,56 € / 1 Abrisse)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Fogli a strappo 500
Strati 1
⌀ Bussola 6 cm
Larghezza 340 mm
Lunghezza 380 mm
Colore blu
Per supporti/distributori 089265, 089266, 089267
Tipo di prodotto Asciugamani di carta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 089243 K
EAN / GTIN 5027375018862
Codice del produttore 7643
Produttore/persona responsabile Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Descrizione

Esecuzione:

Alcune aree ad applicazione controllata richiedono soluzioni di pulizia e sistemi di erogazione speciali. Ecco perché abbiamo sfruttato la nostra esperienza e la nostra tecnologia di pulizia per sviluppare una gamma di alta qualità adatta a queste mansioni che ti consentirà di lavorare in modo più efficiente e produttivo, riducendo allo stesso tempo i costi. I panni Kimtech® sono adatti per essere riutilizzabili, garantendo una pulizia esente da pelucchi con sostanze chimiche e solventi.
  • Le dimensioni di ogni singolo panno sono 380 mm (B) x 340 mm (L).
  • 1 rotolo con 500 panni blu di grandi dimensioni
  • Compatibile con i dispenser di salviette Kimberly-Clark Professional™.
  • Perfetto per pulizie ripetute senza pelucchi con prodotti chimici e solventi
  • 100% senza silicone

Download & documenti

Prodotti correlati