Lavete de proces Kimtech™ Rolă mare, Tip: K

Cod articol.: 089243 K
Preț per 1 buc. (0,61 € / 1 Abrisse)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea albastru
Straturi 1
Desfaceri 500 pânze de ferăstrău
Diametru manșn 60 mm
Număr total lavete/cârpe/rupturi 500 buc.
Tip produs Material abraziv
Lungime 380 mm
Lăţime 340 mm
Material Material abraziv
Caracteristici reutilizabil(ă)
Recomandat pentru Lucrări de curățare; Organici; Substanţe chimice
Forma de ambalare Rolă

Identificare și clasificare

Cod articol 089243 K
EAN / GTIN 5027375018862
Număr producător 7643
Producător/responsabil FamPro Tissue Germany GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 Koblenz, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Anumite zone de aplicare controlată necesită soluții speciale de ștergere și sisteme de dozare. Din acest motiv, ne-am folosit experiența și tehnologia de ștergere pentru a crea o gamă de produse de înaltă calitate, adaptate la aceste sarcini, care vă vor ajuta să lucrați mai eficient și mai productiv , reducând în același timp costurile. Lavetele de ştergere de proces Kimtech® sunt ideale ca lavete de multiplă folosinţă pentru curăţarea fără scame folosind substanţe chimice şi solvenţi.
Cârpă de curățare Kimtech™ pentru curățarea fără scame cu substanțe chimice și solvenți.
  • Dimensiunile unei singure lavete sunt de 380 mm (Lu) x 340 mm (Lă)
  • 1 rolă cu 500 de lavete mari, albastre
  • Compatibil cu recipienții Kimberly-Clark Professional™
  • Perfect pentru curățarea repetată, fără scame, cu substanțe chimice și solvenți
  • 100% fără silicon