Procesní utěrky Kimtech™ Velká role, Typ: K

Artiklové číslo: 089243 K
Cena za 1 ks (CZK 15,17 / 1 Abrisse)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Modrá
Polohy 1
Průměr pouzdra 60 mm
Celkový počet utěrek/hadříků/útržků 500 ks
Druh produktu Netkané
Délka 380 mm
Šířka 340 mm
Materiál Rouno
Vlastnosti opakované použitelný
Vhodné pro Chemikálie; Rozpouštědlo; Čištění
Tvar obalu Role

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 089243 K
EAN / GTIN 5027375018862
Číslo výrobce 7643
Výrobce/odpovědná osoba FamPro Tissue Germany GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 Koblenz, Deutschland

Popis

Provedení:

Určité oblasti s kontrolovaným využitím vyžadují zvláštní řešení čištění a vytírání a zvláštní dávkovací systémy. Z tohoto důvodu jsme využili našich zkušeností a technologií v oblasti čištění vytíráním, abychom navrhli vysoce kvalitní sortiment určený přímo k tomuto využití, se kterým budete pracovat efektivněji a produktivněji při současném snížení nákladů. Procesní utěrky Kimtech® jsou ideální jako opakovaně použitelné utěrky pro čištění chemikáliemi a rozpouštědly bez uvolňování vláken.
Procesní utěrky Kimtech™ při použití nepouští vlákna a jsou určené pro čištění pomocí chemikálií a rozpouštědel.
  • Rozměry jednotlivých utěrek jsou 380 mm (D) x 340 mm (Š).
  • 1 role s 500 velkými modrými 1vrstvými utěrkami
  • Kompatibilní s dávkovači utěrek Kimberly-Clark Professional™
  • Ideální pro opakované čištění s použitím chemikálií a rozpouštědel, nepouští vlákna
  • 100% bez silikonu