Ściereczki procesowe Kimtech™ Duża rolka, Typ: K

Nr art.: 089243 K
Cena za 1 sztuka (PLN 3,13 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Niebieskie
Liczba warstw 1
Średnica tulei 60 mm
Łączna liczba ręczników/ściereczek/odcinków 500 szt.
Rodzaj produktu włóknina
Długość 380 mm
Szerokość 340 mm
Materiał włóknina
Właściwości możliwość wielokrotnego zastosowania
Możliwość użycia do Czyszczenie; Rozpuszczalniki; Substancje chemiczne
Kształt opakowania rolka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 089243 K
EAN / GTIN 5027375018862
Numer producenta 7643
Producent/osoba odpowiedzialna FamPro Tissue Germany GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 Koblenz, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Niektóre obszary kontrolowanego zastosowania wymagają specjalnych rozwiązań do wycierania oraz systemów dozowników. W związku z tym wykorzystujemy nasze doświadczenie i technologię wycierania, aby opracować wysokiej jakości asortyment dostosowany do tych zadań, który zapewni bardziej wydajną i produktywną pracę, a jednocześnie obniżyć koszty. Ściereczki procesowe Kimtech® jako produkt wielorazowy doskonale nadają się do niepozostawiającego strzępków czyszczenia z wykorzystaniem chemikaliów i rozpuszczalników.
Ściereczki procesowe Kimtech™ do niepozostawiającego strzępków czyszczenia przy użyciu środków chemicznych i rozpuszczalników.
  • Wymiary pojedynczej ściereczki: 380 mm (dł.) x 340 mm (szer.)
  • 1 rolka zawiera 500 dużych, niebieskich ściereczek
  • Kompatybilność z dozownikami ściereczek Kimberly-Clark Professional™
  • Idealne do wielokrotnego czyszczenia bez pozostawiania włókien, przy użyciu środków chemicznych i rozpuszczalników
  • Nie zawierają silikonu