Micrometro interno con ganasce di misura in carb.m.face 5-30mm

Codice art.: 0885501
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
Imballaggio astuccio
Con anello di regolazione no
Lettura, millimetro 0,01 mm
Tipo di prodotto micrometro per interni
Passo vite angolare 0,5 mm
Frizione ad alta sensibilità si
Unità lettura millimetro
Metrologia es. analogica
Esecuzione delle superfici di contatto Contatti di misura
Divisione tamburo di misurazione 1/100 mm
Superficie delle superfici di contatto Con riporto in metallo duro
Numero di micrometri 1 pz.
Campo di misura min. 5 mm
Campo di misura max. 30 mm
Normativa DIN 863-4

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0885501
EAN / GTIN 4029713225025
Codice del produttore 0885501
Numero-L L40510 1733
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Standard di fabbrica
  • Lettura: 0,01 mm
  • Le parti di lettura e la carrozzeria sono cromate satinate
  • Arresto a cricchetto
  • Superfici di misurazione in carburo
  • Superfici di misurazione cilindriche con punta in carburo

Descrizione:

Micrometro interno con mandrini di misura. Parti di lettura e corpo cromato opaco, lettura 0,01mm. Le superfici di misurazione sono rivestite di metallo duro. La forza di misura è controllata da un cricchetto di tastatura. Consegna senza anelli di regolazione. Imballaggio: Cassa di legno

Proprietà:

  • Lettura: 0,01 mm
  • Campo di misura (mm): 5 - 30
  • Passo alberino_mm: 0,5 mm

Norma:

DIN 863-4