Micromètre d'intérieur à bec, surfaces de mesure en carbure 5- 30 mm

Réf.: 0885501
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Emballage Etui
Avec bague de réglage non
Lecture, millimètre 0,01 mm
Type de produit micromètre d’intérieur
Pas de broche 0,5 mm
Limiteur de couple à friction oui
Unité de lecture millimètre
Métrologie mode analogique
Exécution des surfaces de mesure bagues de mesure
Graduation tambour micrométrique 1/100 mm
Surface des surfaces de mesure carbure rapporté
Nombre de micromètres 1 pc.
Plage de mesure min 5 mm
Plage de mesure max. 30 mm
Norme DIN 863-4

Identification et classification

Référence article 0885501
EAN / GTIN 4029713225025
Réf. fabricant 0885501
Article hors catalogue L40510 1733
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Standard d'usine
  • Lecture : 0,01 mm
  • Les parties de lecture et le corps sont finis chrome satiné
  • Butée à cliquet
  • Faces de mesure en carbure
  • Faces de mesure cylindriques à revêtement carbure

Description:

Micromètre intérieur avec broches de mesure. Pièces de lecture et corps chromés mats, lecture 0,01mm. Les surfaces de mesure sont en carbure de tungstène. La force de mesure est contrôlée par un rochet de palpeur. Livraison sans bagues de réglage. Emballage : Coffret en bois

Caractéristique(s):

  • Lecture : 0,01 mm
  • Plage de mesure (mm) : 5 - 30
  • Pas de broche_mm : 0,5 mm

Norme:

DIN 863-4