Micrometru interior cu ciocul de măsurare suprafețe de măsurare din carbură 5- 30 mm

Cod articol.: 0885501
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 0885501
EAN / GTIN 4029713225025
Număr producător 0885501
L-Număr L40510 1733
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Standard din fabrică
  • Citire: 0,01 mm
  • Părțile de citire și corpul sunt finisate cu crom satinat
  • Opritor clichet
  • Fețe de măsurare din carbură
  • Fețe de măsurare cu vârf de carbură cilindrică

Descriere:

Micrometru interior cu ax de măsurare. Piese de citire și corp cromat mat, citire 0,01 mm. Suprafețele de măsurare sunt acoperite cu carbură. Forța de măsurare este controlată de un clichet de palpare. Livrare fără inele de fixare. Ambalaj: cutie din lemn

Caracteristică:

  • Citire: 0,01 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 5 - 30
  • Pas ax_mm: 0,5 mm

Standard:

DIN 863-4