{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tipo di collegamento, Ingresso | Accoppiamento rapido | |
| Tipo di collegamento, Uscita | Filettatura | |
| Dimensione, Filettatura | 3/8 pollici | |
| Tipo di prodotto | Schlauch | |
| Diametro esterno del tubo flessibile | 14 mm | |
| Diametro interno del tubo flessibile | 6,3 mm | |
| Lunghezza complessiva | 6 m | |
| Pressione di scoppio max. | 2.800 bar | |
| Attacco | Uscita; Ingresso | |
| Per | Liquidi |
| Codice articolo | 086080 6 | |
| EAN / GTIN | 4025092155595 | |
| Codice del produttore | HHC-60 | |
| Produttore/persona responsabile | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de |