Furtun hidraulic de schimb HHC, Lungime: 6m

Cod articol.: 086080 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip conectare, Intrare Cuplaj rapid
Tip conectare, Ieşire Filete
Dimensiuni, Filete 3/8 inch
Tip produs Schlauch
Diametrul exterior furtun 14 mm
Diametru interior furtun 6,3 mm
Lungimea totală 6 m
Presiune de spargere max. 2.800 bar
Racord Ieşire; Intrare
Recomandat pentru Lichide

Identificare și clasificare

Cod articol 086080 6
EAN / GTIN 4025092155595
Număr producător HHC-60
Producător/responsabil Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Descriere

Execuţie:

Cu cuplaj hidraulic Cod 086085 Ref. M1 (partea cilindrului) şi filet de înşurubare 3/8-NPT (partea pompei). ⌀ exterior 14 mm; ⌀ interior 6,3 mm (deschidere nominală); presiune de plesnire 2800 bar; rază minimă de îndoire R =100 mm.
Toate componentele montate şi anexate corespund seriei de norme metrice, ceea ce simplifică în mod considerabil atât lucrările de montare şi service, cât şi achiziţionarea pieselor de schimb. Compatibilitate 100 % faţă de toate sistemele hidraulice la 700 bari.

Notă:

Sistemele închise sunt premontate din fabrică, umplute şi dezaerate.