Nadomestna hidravlična cev HHC, Dolžina: 6m

Št. art.: 086080 6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (m) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta priključka, Vhod Hitra spojka
Vrsta priključka, Izhod Navoj
Velikost, Navoj 3/8 col
Vrsta izdelka Schlauch
Zunanji premer cevi 14 mm
Notranji premer cevi 6,3 mm
Celotna dolžina 6 m
Razpočni tlak maks. 2.800 bar
Priključek Izhod; Vhod
Primerno za tekočine

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 086080 6
EAN/GTIN 4025092155595
Številka proizvajalca HHC-60
Proizvajalec/odgovorna oseba Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Opis

Izvedba:

S spojnim priključkom art. 086085 vel. M1 (na strani cilindra) in priključnim navojem 3/8-NPT (na strani črpalke). Zunanji ⌀ 14 mm; notranji ⌀ 6,3 mm (nazivna vrednost); razpočni tlak 2800 barov; minimalni polmer upogibanja R = 100 mm.
Vsi vgradni in sestavni delu ustrezajo metričnim standardom, kar znatno olajša vgradnjo in vzdrževanje pa tudi nabavo nadomestnih delov. 100 % združljivost z vsemi hidravličnimi sistemi za 700 barov.

Opomba:

Zaprti sistemi so tovarniško montirani, napolnjeni in odzračeni.