Atsarginė hidraulinė žarna HHC, Ilgis: 6m

Prekės Nr.: 086080 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (m) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Jungties tipas, Įėjimas Greitojo jungimo mova
Jungties tipas, Išvestis Sriegis
Dydis, Sriegis 3/8 in
Produkto rūšis Schlauch
Išorinis žarnos skersmuo 14 mm
Žarnos vidinis skersmuo 6,3 mm
Visas ilgis 6 m
Trūkimo slėgis maks. 2 800 bar
Jungtis Išvestis; Įėjimas
Tinka skysčiai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 086080 6
EAN / GTIN 4025092155595
Gamintojo numeris HHC-60
Gamintojas / atsakingas asmuo Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Germany, www.yale.de

Aprašymas

Modelis:

Su movos kištuku Nr. 086085 dyd. M1 (iš cilindro pusės) ir įsukamu sriegiu 3/8-NPT (iš pompos pusės). Išorinis ⌀ 14 mm; vidinis ⌀ 6,3 mm (nominalus plotis); trūkimo slėgis 2800 bar; minimalus lenkimo spindulys R =100 mm.
Visos įmontuojamos ir prijungiamos dalys atitinka metrinius standartus, tai ženkliai palengvina įmontavimo ir techninės priežiūros darbus bei atsarginių dalių įsigijimą. 100 % suderinama su visomis rinkoje esančiomis 700 bar hidraulinėmis sistemomis.

Pastaba:

Uždaros sistemos yra iš anksto sumontuotos, pripildytos ir nuorintos gamykloje.