Cassetta nastro, Modello: W

Codice art.: 085514 W
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie RHINO
Denominazione originale prodotto DYMO Original IND-Schriftband für Rhino
Imballaggio singoli
Sigillo di qualità e test Nessuna
Direttiva / Etichettatura Nessuna
Zona di protezione ESD (EPA) no
Area EX no
Allineamento es. orizzontale
Numero di rotoli 1
Numero di etichette/rotolo 3.500
Materiale poliammide
Lunghezza 3.500 mm
Larghezza 19 mm
Tipo di prodotto Etichetta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085514 W
EAN / GTIN 071701184894
Codice del produttore 18489
Produttore/persona responsabile NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Deutschland, www.newellbrands.com

Descrizione

Esecuzione:

Nastro di etichettatura in nylon flessibile per uso industriale. Per l’etichettatura di fili, cavi, tubi flessibili per calettamento e altre superfici rotonde ad adesione permanente. Conformità alle norme previste; test effettuati secondo le specifiche SAE, ASTM e MIL.
Cartuccia a nastro IND DYMO Original per Rhino, nylon flessibile e resistente agli strappi, nero su bianco, 19 mm × 3,5 m.
Per l’etichettatura di fili, cavi e altre superfici curve. Le cartucce a nastro flessibili in nylon sono conformi alle norme e aderiscono in modo affidabile a fili, cavi, superfici irregolari e ruvide. I materiali resistenti allo strappo non subiscono danni quando vengono fatti passare attraverso spazi stretti o canaline per cavi.