Cassette, Type: W

Réf.: 085514 W
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série RHINO
Référence fabricant DYMO Original IND-Schriftband für Rhino
Emballage En vrac
Label de qualité et de contrôle sans
Directive / Marquage aucun
Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non
Alignement position horizontale
Nombre de rouleaux 1
Nombre d’étiquettes par rouleau 3 500
Matériau polyamide
Longueur 3 500 mm
Largeur 19 mm
Type de produit etiquette

Identification et classification

Référence article 085514 W
EAN / GTIN 071701184894
Réf. fabricant 18489
Fabricant/personne responsable NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Deutschland, www.newellbrands.com

Description

Exécution:

Ruban d’étiquettes en nylon flexible pour l’industrie. Pour l’étiquetage de fils, de câbles, de gaines thermorétractables et d’autres surfaces rondes avec une adhérence permanente. Conformité aux normes et aux spécifications SAE, ASTM et MIL.
Ruban IND DYMO Original pour Rhino, nylon souple et résistant à la déchirure, noir sur blanc, 19 mm× 3,5 m.
Pour l’étiquetage de fils, câbles et autres surfaces courbes. Les rubans souples en nylon sont conformes aux normes et adhèrent de manière optimale aux fils, aux câbles, ainsi qu’aux surfaces inégales et rugueuses. Les matériaux résistants à la déchirure ne sont pas endommagés lorsqu’ils sont tirés à travers des passages étroits ou des conduits de câbles.