Tapecassette W

Artikelnummer: 085514 W
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lettertapebreedte 19 mm
Tapekleur wit
Tapemateriaal Nylon
Producttype Lettertape

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085514 W
EAN/GTIN 071701184894
Nummer fabrikant 18489

Omschrijving

Uitvoering:

Industrie, flexibel nylon-etikettenband. Voor de belettering van draden, kabels, krimpkousen en andere ronde oppervlakken met permanente hechting. Voldoen aan de normen, getest op SAE-, ASTM- en MIL-specificaties.