Banda pentru imprimantă, Tip: W

Cod articol.: 085514 W
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie RHINO
Denumirea producătorului DYMO Original IND-Schriftband für Rhino
Ambalaj neambalate individual
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Politică / etichetare nu sunt prevăzute
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Ajustare orizontal
Număr de role 1
Număr de etichete per rolă 3.500
Material poliamidă
Lungime 3.500 mm
Lăţime 19 mm
Tip produs Etichetă

Identificare și clasificare

Cod articol 085514 W
EAN / GTIN 071701184894
Număr producător 18489
Producător/responsabil NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Deutschland, www.newellbrands.com

Descriere

Execuţie:

Bandă de etichetare din nailon, flexibilă, pentru uz industrial. Pentru inscripţionarea sârmelor, a cablurilor, furtunurilor cu contracţie şi a altor suprafeţe rotunde cu aderenţă permanentă. Respectă standardele, testat conform specificaţiilor SAE, ASTM şi MIL.
Bandă de inscripţionare DYMO Original IND pentru Rhino, nailon flexibil și rezistent la rupere, negru pe alb, 19 mm × 3,5 m.
Pentru inscripționarea sârmelor, cablurilor şi altor suprafeţe rotunde. Benzile flexibile din nailon sunt conforme cu standardele și aderă sigur la sârme, cabluri, suprafețe denivelate și dure. Materialele rezistente la rupere nu vor fi deteriorate atunci când trageți prin puncte înguste sau conducte de cablu.