Set di punzoni con numeri, 9 pezzi Scrittura normale 0 − 9, Altezza di scrittura: 3mm

Codice art.: 085401 3
Nuovo prodotto
Prezzo set 10 articoli (2,15 € / 1 articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
45 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza di scrittura (mm) Prezzo set 10 articoli (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di punzoni 9 pz.
Diametro esterno 6,35 mm
Tipo di prodotto Punzoni
Disegno 0 – 9
Altezza carattere 3 mm
Limitazione della profondità di impatto si
Lunghezza tipo di punzone 63,5 mm
Resistenza del materiale della superficie goffrata max. 1.200 N/mm2

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085401 3
EAN / GTIN 5022044161382
Codice del produttore PP10010

Descrizione

Esecuzione:

I componenti sono realizzati in acciaio tenace e presentano un’incisione meccanica particolarmente precisa con limitazione della profondità. Sono realizzati con precisione centrica e dispongono di un gambo calibrato e temprato integralmente. Il rivestimento della testa di percussione garantisce un’elevata sicurezza sul lavoro.
Punzoni di precisione ad alte prestazioni, in acciaio per la massima precisione e durata utile.
Scrittura normale, il carattere punzonato è leggibile direttamente sul pezzo.

Uso:

Per evidenziare materiali con resistenza fino a 1200 N/mm2.

Norma:

DIN 7353.

Nota:

Su richiesta sono disponibili ulteriori punzoni manuali e per macchine di qualsiasi tipo, per esempio punzoni con logo aziendale. Consegna secondo le vostre disposizioni.
Nel set di 9 punzoni per numeri non è previsto un punzone separato per i numeri 6 e 9. Entrambi i numeri vengono generati con lo stesso punzone. Il numero desiderato viene visualizzato ruotando il punzone nella direzione corrispondente o orientandolo in modo adeguato prima dell’impronta.