{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Numărul de ștampile | 9 buc. | |
| Diametru exterior | 6,35 mm | |
| Tip produs | Poansoane | |
| Simbol | 0 – 9 | |
| Înălțimea fontului | 3 mm | |
| Limită de adâncime impact | da | |
| Lungime tip ştampilă | 63,5 mm | |
| Rezistența materialului suprafeței de embosare max. | 1.200 N/mm2 |
| Cod articol | 085401 3 | |
| EAN / GTIN | 5022044161382 | |
| Număr producător | PP10010 |