{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet razníků | 9 ks | |
| Průměr vnější | 6,35 mm | |
| Druh produktu | Razidla | |
| Znaky | 0 – 9 | |
| Výška písma | 3 mm | |
| Omezení hloubky nárazu | ano | |
| Délka typu razníku | 63,5 mm | |
| Pevnost materiálu ražby povrchu max. | 1 200 N/mm2 |
| Katalogové číslo | 085401 3 | |
| EAN / GTIN | 5022044161382 | |
| Číslo výrobce | PP10010 |