Marcatore a vernice SL100, Colore caratteri: P

Codice art.: 085160 P
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 12 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 12 articoli
su richiesta
Disponibile a magazzino
282 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore caratteri Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto SL.100
Colore inchiostro rosa
Forma della punta Punta a cuneo
Larghezza tratto min. 2 mm
Larghezza tratto max. 4 mm
Materiale di scrittura Vernice
Caratteristiche Es. inodore; es. resistente ai raggi UV; es. resistente all’acqua
Contenuto pezzo singolo
Tipo di prodotto Marcatore a vernice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085160 P
EAN / GTIN 3660447100793
Codice del produttore 31241020
Produttore/persona responsabile LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Descrizione

Esecuzione:

Vernice inodore, punta rotonda. Resistente ai raggi UV e all’acqua.
Per evidenziazioni di 2 - 4 mm di larghezza.

Uso:

Per scritte e marcature su tutte le superfici pulite.