Lak za označevanje SL100, Barva pisave: P

Št. art.: 085160 P
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
  • Minimalna količina naročila 12 kos
  • Koraki naročila: 12 kos
po ponudbi
Na zalogi
344 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva pisave Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca SL.100
Barva za pisanje roza
Oblika konice klinasta konica
Debelina črte min. 2 mm
Debelina črte maks. 4 mm
Pisalni material lak
Lastnosti brez vonja; uV-odporno; vodoodporno
Vsebina en kos
Vrsta izdelka Lak za označevanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085160 P
EAN/GTIN 3660447100793
Številka proizvajalca 31241020
Proizvajalec/odgovorna oseba LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Opis

Izvedba:

Lak brez vonja, okrogla konica. Odporen proti UV-svetlobi in vodi.
Za 2–4 mm široke oznake.

Uporaba:

Za pisanje in označevanje na vseh čistih površinah.