Marker cu lac SL100, Culoarea scrisului: P

Cod articol.: 085160 P
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăți
  • Pași de comandă: 12 bucăți
La cerere
În stoc
172 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea scrisului Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului SL.100
Culoarea scrisului roz
Formă vârf Vârf tip pană
Grosimea liniei min. 2 mm
Grosimea liniei max. 4 mm
Materiale de scris Lac
Caracteristici Inodor; rezistent la UV; rezistenţă la apă
Cuprins O singură parte
Tip produs Marker cu lac

Identificare și clasificare

Cod articol 085160 P
EAN / GTIN 3660447100793
Număr producător 31241020
Producător/responsabil LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Descriere

Execuţie:

Lac inodor, vârf rotunjit. Rezistent la raze UV şi la apă.
Pentru marcaje de 2- 4 mm lăţime.

Aplicaţie:

Pentru inscripţionarea şi marcarea tuturor suprafeţelor curate.