{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | edding 3300 | |
| Lunghezza | 145 mm | |
| Colore inchiostro | nero | |
| Forma della punta | Punta a cuneo | |
| Larghezza tratto min. | 1 mm | |
| Larghezza tratto max. | 5 mm | |
| Per materiale | metallo; plastica; vetro | |
| Caratteristiche | Es. permanente; ad asciugatura rapida; es. resistente all’acqua; es. ricaricabile | |
| Contenuto | pezzo singolo | |
| Tipo di prodotto | Evidenziatore permanente |
| Codice articolo | 085133 BL | |
| EAN / GTIN | 4004764010196 | |
| Codice del produttore | 4-3300-001 SCHWARZ | |
| Produttore/persona responsabile | edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 Wunstorf, Deutschland, www.edding.com |