Permanenttikynä BL

Tuote nro.: 085133 BL
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
724 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä edding 3300
suurin piirtovoima 5 mm
pienin piirtovoima 1 mm
Kirjoitusväri musta
nopeasti kuivuva kyllä
vedenkestävä kyllä
täytettävä kyllä
Tuotetyyppi Permanenttikynä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085133 BL
EAN / GTIN 4004764010196
Valmistajan numero 4-3300-001 SCHWARZ

Kuvaus

Malli:

edding 3300, kiilakärki, piirtovoima n. 1 − 5 mm.

Käyttö:

Lähes minkä tahansa materiaalin merkintään, myös metalliin, lasiin, muoviin.