Evidenziatore permanente, Colore caratteri: GR

Codice art.: 085133 GR
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
440 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore caratteri Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto edding 3300
Lunghezza 145 mm
Colore inchiostro verde
Forma della punta Punta a cuneo
Larghezza tratto min. 1 mm
Larghezza tratto max. 5 mm
Per materiale metallo; plastica; vetro
Caratteristiche Es. permanente; ad asciugatura rapida; es. resistente all’acqua; es. ricaricabile
Contenuto pezzo singolo
Tipo di prodotto Evidenziatore permanente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085133 GR
EAN / GTIN 4004764010226
Codice del produttore 4-3300-004 GRÜN
Produttore/persona responsabile edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 Wunstorf, Deutschland, www.edding.com

Descrizione

Esecuzione:

Edding 3300, punta a cuneo, larghezza tratto circa 1 − 5 mm. Codolo in alluminio riciclato al 100% (materiale riciclato post-consumo).

Uso:

Per scrivere su quasi tutti i materiali (incluso metallo, vetro, plastica).