Sistema di tubi flessibili in metallo 1/2 pollice, Modello: SET-1

Codice art.: 084411 SET-1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
52 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di collegamento, Ingresso Thread
Tipo di collegamento, Uscita Plug-in nipples
Dimensione, Filettatura 1/2 pollici
Dimensione, Nippli a innesto 1/2 pollici
Tipo di prodotto Schlauch
Stampo per tubi flessibili diritte
Materiale tubo flessibile Acciaio
Pressione di esercizio max. 50 bar
Attacco Output; Input
Per Aria compressa; adduzione di

Identificazione e classificazione

Codice articolo 084411 SET-1
EAN / GTIN 4037728070905
Produttore/persona responsabile ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di tubi flessibili per il refrigerante per garantire un trasferimento preciso dell’aria e del lubrorefrigerante. Realizzato in acciaio legato di alta qualità, il sistema di tubi flessibili è adatto anche per essere utilizzato in ambiti e settori con elevati requisiti di resistenza alla corrosione e severi standard in termini di igiene. Il sistema più completo sul mercato, con un totale di 4 dimensioni di sistema. Compatibile con tutti i più comuni sistemi di portautensili. I tubi articolati in metallo vengono inoltre pre-serrati ossia il tubo flessibile per il lubrorefrigerante mantiene la sua posizione anche quando non è avvitato. Grazie alla struttura in acciaio legato, i componenti garantiscono una durata maggiore e possono essere utilizzati anche fino a 50 bar di alta pressione.

Fornitura:

Tubazione completa da 190 mm
composti da:
1x adattatore da 1/2 pollice
6x pezzo base da 29,5 mm
1x ugello rotondo ⌀6mm
1x dado Dim. 2

Nota:

Le Dim. da SET-1 a SET-4 sono tubazioni complete preassemblate per il collegamento diretto. Tutte le dimensioni di sistema (0-3) con ogni singolo componente associato come raccordi, adattatori o ugelli sono disponibili su richiesta.