{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Denominazione originale prodotto | 3M® Temflex® 165 | |
| Tipo di nastro adesivo | su un lato | |
| Materiale supporto | Pellicola in PVC | |
| Forza adesiva su acciaio | 0,2 N/mm | |
| Elasticità | 200 % | |
| Resistenza alla trazione | 2 N/mm | |
| Applicazione | Isolare; Legare; Attaccare; Marcatura; Contrassegni | |
| Resistente ad alte temperature fino a | 90 °C | |
| Guaina conduttrice presente | no | |
| Temperatura di immagazzinamento | 20 °C - 23 °C | |
| Umidità dell’aria magazzino | 50 % - 60 % | |
| Colore | nero | |
| Lunghezza | 25 m | |
| Larghezza | 19 mm | |
| Spessore | 0,15 mm | |
| Tipo di prodotto | Nastro adesivo |
| Codice articolo | 083654 BLACK | |
| EAN / GTIN | 4054596615373 | |
| Codice del produttore | 7100184810 | |
| Produttore/persona responsabile | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |