• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Cartouche de graisse multi-usages pour Pompes de graissage Lube-Shuttle®, 400 g, Type: PLUS

Réf.: 083592 PLUS
Prix par 1 unité (20,78 € / 1 Kilogramm)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 118 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 262 mm
Diamètre 53 mm
Sommaire 400 g
Type de produit cartouche
Unité contenance gramme
Exécution Cartouche
Forme Pâte
température d’utilisation min. -30 °C
température d’utilisation max. 130 °C
Caractéristiques adéquation à la haute pression
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 083592 PLUS
EAN / GTIN 4016553120047
Réf. fabricant 31 200 30
Fabricant/personne responsable MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Deutschland, www.mato.de

Description

Exécution:

Graisse universelle au calcium pour roulements à billes et à glissières.
Avec additifs EP pour une stabilité mécanique nettement accrue.

Adapté(s) pour:

Pompes de graissage 083581 et 083587.