Cartucho de massa lubrificante multiusos para Bombas de lubrificação Lube-Shuttle®, 400 g, Tipo: PLUS

N.º do artigo: 083592 PLUS
Preço por 1 Peça (16,43 € / 1 Kilogramm)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
1 101 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante Mehrzweck-Fettkartusche fuer Lube-Shuttle-Fettpressen, 400 g, Typ: PLUS
Cor branco
Comprimento 262 mm
Diâmetro 53 mm
Índice 400 g
Tipo de produto cartucho
Unidade do conteúdo grama
Modelo Cartucho
Forma pasta
Aplicação de temperatura mín. -30 °C
Aplicação de temperatura máx. 130 °C
Propriedades para altas pressões
Índice peça individual

Identificação e classificação

Número do artigo 083592 PLUS
EAN/GTIN 4016553120047
Número do fabricante 31 200 30
Fabricante/responsável MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Deutschland, www.mato.de

Descrição

Versão:

Massa lubrificante multiusos de cálcio para rolamentos de esferas, de rolos e lisos.
Com aditivos EP para uma estabilidade mecânica significativamente maior.

Indicado para:

Bombas de lubrificação n.º 083581 e n.º 083587.

Descarregamentos e documentos