Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni modulare MOD, Capacità: 60l

Codice art.: 082922 60

Seleziona la variante e la quantità

Capacità (l) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 082922 60
Codice del produttore SW60MOD-B / 101402/ 101300

Descrizione

Esecuzione:

Vaschette in acciaio legato trafilato o saldato. Regolazione della temperatura da 30 °C a 80 °C a incrementi di 5 °C.
Apparecchi modulari con tecnologia a multifrequenza. Vaschette in acciaio legato Duplex ampliabili con separatore dell’olio, filtrazione pompa e dispositivo a ultrasuoni laterale supplementare. Possibilità di ampliamento con apparecchio di lavaggio e/o essiccatore ad aria calda.
  • Sistemi oscillanti a ultrasuoni: diversi sistemi oscillanti a ultrasuoni generano microscopiche bollicine nel liquido pulente, che implodono per effetto delle fluttuazioni di pressione rimuovendo le particelle di sporco dalle superfici dell’oggetto da pulire.
  • Funzione Boost: secondo livello di pulizia “Powerclean” per rimuovere a fondo lo sporco persistente e/o ossidazioni.
  • Funzione Sweep: per una ripartizione omogenea del campo.
  • Funzione di degassazione e autodegassazione: un nuovo liquido pulente viene degassato.

Uso:

Per rimuovere oli, grassi, abrasivi e lucidanti, residui di colore, fondenti, strati di ossido, cokefazioni, scorie su quasi tutte le superfici anche in punti difficilmente accessibili, garantendo la massima protezione dell’oggetto da pulire. Utilizzare detergenti speciali a seconda del tipo di sporco e di sostanza attiva (a partire dal n. art. 082930). La parte da pulire deve essere completamente immersa nel liquido pulente.

Fornitura:

Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni con coperchio, senza cestello (n. art. 082926).

Nota:

Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta.
Monoapparecchi per la pulizia a ultrasuoni, dotati di vaschetta saldata in doppio acciaio legato per applicazioni particolarmente difficili, ad es. per rimuovere le impurità causate da materiali abrasivi e per la lucidatura. Disponibili su richiesta.
Per il cestello vedi nello shop online al n. art. 082926.