Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Modulair ultrasoon reinigingsapparaat MOD 60 l

Artikelnummer: 082922 60

Productdetails

Technische gegevens

Apparaatlengte 725 mm
Apparaatbreedte 562 mm
Apparaathoogte 850 mm
Lengte inzetkorf 460 mm
Breedte inzetkorf 275 mm
Reinigingsbak lengte 510 mm
Reinigingsbak breedte 350 mm
Reinigingsbak hoogte 240 mm
Inhoud reinigingsbak 60 l
Nominale inhoud 50 l
Afvoer aansluitwijdte 1 inch
Verwarmingsvermogen 1.700 W
Ultrasoon piekvermogen 3.200 W
Energievoorziening Netvoeding
Nominale spanning 230 V
Wattage 2.510 W
Uitbreidingsmogelijkheid olieafscheider ja
Uitbreidingsmogelijkheid pompfiltratie ja
Uitbreidingsmogelijkheid spoelmodule ja
Uitbreidingsmogelijkheid droogmodule ja
Gewicht 60 kg
Producttype Ultrasoon reinigingsapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 082922 60
Nummer fabrikant SW60MOD-B / 101402/ 101300

Omschrijving

Uitvoering:

Bakken van getrokken of gelast edelstaal. Temperatuurregeling van 30 °C tot 80 °C in stappen van 5 °C.
Modulaire apparaten met multifrequentietechniek. Bakken van duplex-edelstaal uit te breiden met olieafscheider, pompfiltratie en extra ultrasoon van de zijkant. Uitbreiding met spoelapparaat en/of heteluchtdroger mogelijk.
  • Ultrasone trillingssystemen: Meerdere ultrasone trillingssystemen vormen in de reinigingsvloeistof microscopisch kleine vacuümbelletjes, die door drukschommelingen imploderen en daardoor de vuildeeltjes van de oppervlakken van het te reinigen materiaal verwijderen.
  • Boost-functie: Tweede reinigingstrap ‘Powerclean’ voor een intensieve reiniging van sterke verontreinigingen resp. oxidatie.
  • Sweep-functie: Voor een homogene geluidsveldverdeling.
  • Degas- en autodegas-functie: Nieuw aangemaakte reinigingsvloeistof wordt ontgast.

Toepassing:

Voor het verwijderen van oliën, vetten, slijp- en polijstmiddelen, verfresten, vloeimiddelen, oxidelagen, cokesaanslag, ijzerslag op nagenoeg alle oppervlakken, ook op moeilijk toegankelijke plekken, waarbij het te reinigen materiaal wordt ontzien. Speciale krachtreinigers afhankelijk van de verontreiniging en het materiaal gebruiken (vanaf nr. 082930). Het te reinigen onderdeel moet volledig worden omgeven door de reinigingsvloeistof.

Levering:

Ultrasoon reinigingsapparaat met deksel, zonder korf (nr. 082926).

Tip:

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag.
Mono ultrasoon reinigingsapparaten met gelaste duplex edelstalen bak voor bijzonder harde toepassingen, bijvoorbeeld verontreiniging door slijp- en polijstmiddelen, zijn op aanvraag leverbaar.
Inzetkorf vindt u onder nr. 082926 in de onlineshop.