{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Készülék hossza | 725 mm | |
Készülék szélessége | 562 mm | |
Készülék magassága | 850 mm | |
Betétkosár hossza | 460 mm | |
Betétkosár szélessége | 275 mm | |
Tisztítómedence hossza | 510 mm | |
Tisztítómedence szélessége | 350 mm | |
Tisztítómedence magassága | 240 mm | |
Tisztítómedence űrtartalom | 60 l | |
Névleges tartalom | 50 l | |
Lefolyó csatlakozó méret | 1 coll | |
Fűtőteljesítmény | 1 700 W | |
Ultrahangos csúcsteljesítmény | 3 200 W | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Névleges feszültség | 230 V | |
Teljesítményfelvétel | 2 510 W | |
Olajleválasztóval bővíthető | igen | |
Szivattyús szűrővel bővíthető | igen | |
Öblítő modullal bővíthető | igen | |
Szárító modullal bővíthető | igen | |
Súly | 60 kg | |
Termék fajtája | Ultrahangos tisztítókészülék |
Cikkszám | 082922 60 | |
Gyártó száma | SW60MOD-B / 101402/ 101300 |