{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Lunghezza degli strumenti | 1.100 mm | |
| Larghezza degli strumenti | 580 mm | |
| Altezza degli strumenti | 850 mm | |
| Lunghezza cestello | 770 mm | |
| Larghezza cestello | 470 mm | |
| Lunghezza vaschetta di pulizia. | 820 mm | |
| Larghezza vaschetta di pulizia | 545 mm | |
| Altezza vaschetta di pulizia | 435 mm | |
| Capacità della vaschetta di pulizia | 240 l | |
| Capacità nominale | 200 l | |
| Larghezza collegamento ciclo | 1 pollici | |
| Capacità di riscaldamento | 9.000 W | |
| Potenza massima degli ultrasuoni | 8.000 W | |
| Alimentazione | Alimentazione di rete | |
| Tensione nominale | 400 V | |
| Potenza assorbita | 11.300 W | |
| Possibilità di ampliamento separatore d’olio | sì | |
| Possibilità di ampliamento filtrazione pompa | sì | |
| Possibilità di ampliamento modulo di lavaggio | sì | |
| Possibilità di ampliamento modulo di essiccazione | sì | |
| Peso | 90 kg | |
| Tipo di prodotto | Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni |
| Codice articolo | 082922 240 | |
| Codice del produttore | SW240MOD-B / 101492 / 101510 |