Cestello xtra ST, Modello: 60

Codice art.: 082103 60
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cestello
Capacità 60 l
Materiale cesto Metallo
Portata max. 25 kg
Lunghezza 415 mm
Larghezza 255 mm
Altezza 220 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 082103 60
EAN / GTIN 4250004100176
Produttore/persona responsabile Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio legato (n. art. 1.4301) e con impugnature rivestite in Rilsan.

Per:

Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni n. art. 082002 Dim. 60.