Košara xtra ST, Tip: 60

Št. art.: 082103 60
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Košara
Prostornina 60 l
Material košara kovinski
Nosilnost maks. 25 kg
Dolžina 415 mm
Širina 255 mm
Višina 220 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 082103 60
EAN/GTIN 4250004100176
Proizvajalec/odgovorna oseba Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Opis

Izvedba:

Iz nerjavnega jekla (št. 1.4301) in z ročaji, prevlečenimi z Rilsanom.

Primerno za:

Ultrazvočna čistilna naprava št. 082002 vel. 60.