Cesto insertable xtra ST, Tipo: 60

Número de artículo: 082103 60
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cesto insertable
Capacidad 60 l
Material de la cesta Metal
Capacidad de elevación máx. 25 kg
Longitud 415 mm
Anchura 255 mm
Altura 220 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 082103 60
EAN / GTIN 4250004100176
Fabricante/responsable Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Descripción

Ejecución:

De acero inoxidable (n.° 1.4301) y con mangos recubiertos de Rilsan.

Idóneo para:

Unidad de limpieza ultrasónica n.° 082002 tam. 60.