Micrometro esterno carb. lettura m.face 0.01mm 550-600mm

Codice art.: 0816512
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Packaging Wallet
Barrel diameter 24 mm
Measuring spindle diameter 10 mm
Hand temperature protection si
With setting dimension no
Reading, millimetre 0.01 mm
Type of product outside micrometer
Spindle pitch 1 mm
Ratchet si
Locking / clamping lever si
Unit for reading millimetre
Measurement technology analogue
Graduation of barrel 1/100 mm
Measuring face surface carbide tipped
Accuracy ± 8 µm
Measurement deviation E MPE 0,017 µm
Number of micrometers 1 pcs.
Min. measuring range 550 mm
Measuring range max 600 mm
Standard DIN 863-1

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0816512
EAN / GTIN 4029713223786
Codice del produttore 0816512
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • DIN 863-1
  • Lettura diretta 0,01 mm, senza aggiunta a causa del passo della filettatura di 1 mm
  • Le parti di lettura sono cromate satinate
  • Anello di bloccaggio
  • Arresto a cricchetto
  • Superfici di misurazione in carburo
  • Isolamento termico
  • Con movimento del mandrino di 50 mm e un ampio intervallo di misurazione
  • Telaio sferoide in ferro duttile, laccato o rivestito in lega leggera

Descrizione:

Micrometro esterno, lettura 0,01mm. Parti di lettura cromate opache, regolazione del mandrino 50mm. Incl. anello di serraggio e protezione termica per le mani. La forza di misura è controllata per mezzo di una frizione a frizione. Le superfici di misurazione sono in metallo duro, la staffa è in metallo leggero. Diametro del mandrino 8mm, diametro del tamburo di misura 24mm, passo 1mm. Consegna senza calibro di regolazione in cassa di legno abbinata.

Proprietà:

  • Lettura: 0,01 mm
  • Campo di misura (mm): 550 - 600
  • Limite di errore (mm): 0,017 mm
  • Limite di errore (µm): 8 µm
  • Passo alberino_mm: 1 mm
  • Diametro alberino_mm: 10 mm

Norma:

DIN 863-1