Buitenschroefmaat carb. m.face aflezing 0.01mm 550-600mm

Artikelnummer: 0816512
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0816512
EAN/GTIN 4029713223786
Nummer fabrikant 0816512
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • DIN 863-1
  • Directe aflezing 0,01 mm, zonder toevoeging vanwege draadspoed 1 mm
  • De leesonderdelen zijn afgewerkt met satijn chroom
  • Borgring
  • Ratelaanslag
  • Hardmetalen meetvlakken
  • Thermisch geïsoleerd
  • Met een spilbeweging van 50 mm en een groot meetbereik
  • Smeedbaar gietijzeren frame, gelakt of gecoat frame van lichtlegering

Omschrijving:

Buiten micrometer, aflezing 0.01mm. Afleesgedeeltes mat verchroomd, spindelverstelling 50mm. Incl. klemring en handwarmtebescherming. De meetkracht wordt geregeld door middel van een frictiekoppeling. De meetvlakken zijn getipt met hardmetaal, de beugel is van lichtmetaal. Spindel dia. 8mm, meettrommel dia. 24mm, spoed 1mm. Levering zonder instelmaat in bijpassende houten kist.

Kenmerk:

  • Lezen: 0,01 mm
  • Meetbereik (mm): 550 - 600
  • Foutlimiet (mm): 0,017 mm
  • Foutlimiet (µm): 8 µm
  • Spilafstand_mm: 1 mm
  • Diameter spil_mm: 10 mm

Norm:

DIN 863-1