{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Embalaža | Primer | |
| Premer merilnega bobna | 24 mm | |
| Premer merilnega vretena | 10 mm | |
| Izolirana zaščita za roko | Da | |
| S kontrolno mero | ne | |
| Odčitavanje, milimeter | 0,01 mm | |
| Vrsta izdelka | zunanji mikrometer | |
| Korak vretena | 1 mm | |
| Fina raglja | Da | |
| Fiksiranje/vpenjalna ročica | Da | |
| Enota, odčitavanje | milimeter | |
| Merilno orodje | analogno | |
| Delitev merilnega bobna | 1/100 mm | |
| Premer merilne površine | s karbidno trdino | |
| Natančnost ± | 8 µm | |
| Odstopanje meritve E MPE | 0,017 µm | |
| Število mikrometrov | 1 kos | |
| Merilno območje min. | 550 mm | |
| Merilno območje maks. | 600 mm | |
| Standard | DIN 863-1 |
| Številka izdelka | 0816512 | |
| EAN/GTIN | 4029713223786 | |
| Številka proizvajalca | 0816512 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |