• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lampada frontale a LED a batteria, Modello: 300

Codice art.: 081493 300
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
6.707 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 65

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 65
Zona ATEX Nessuna
Corrente di illuminazione 100 lm - 300 lm
Durata 2 h - 6 h
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Lunghezza complessiva 78 mm
Larghezza complessiva 47 mm
Peso 111 g
Tipo di prodotto Lampada frontale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081493 300
EAN / GTIN 4062406242480
Codice del produttore 081493 300
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Lampada frontale a LED con ampio cono di luce per un’illuminazione ottimale dell’intera zona di lavoro. Accensione / spegnimento senza contatto mediante sistema di sensori con 2 livelli di luminosità.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluso cavo di carica.

Warning:

Uso previsto
  • Per uso privato e industriale.
  • Protezione contro la polvere e gli spruzzi d’acqua secondo IP 65.
  • Antiurto secondo IK 07.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non adatta all’uso da parte dei bambini.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Tenere lontano da forti fonti di calore, raggi solari diretti o fiamme libere.
  • Interrompere l’utilizzo se l’alloggiamento è danneggiato.
  • Non aprire l’alloggiamento.
  • Non sostituire le lampadine.