LED-pandelampe batteri 300

Art.-nr.: 081493 300
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.634 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 65
ATEX-zone Ingen
Lysnet 100 lm
Lysnet, trin 2 300 lm
Brændetid 6 h
Lysvarighed, trin 2 2 h
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Samlet længde 78 mm
Totalbredde 47 mm
Vægt 111 g
Produkttype Pandelygte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081493 300
EAN/GTIN 4062406242480

Betegnelse

Udførelse:

LED-pandelygte med bred lyskegle, der giver optimal belysning af hele arbejdsområdet. Berøringsfri tænding/slukning vha. sensorsystem med 2 lystrin.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive USB-ladekabel.