Led-hoofdlamp met accu 300

Artikelnummer: 081493 300
op aanvraag
Op voorraad
3.634 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • IP-klasse: IP 65

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 65
ATEX-zone geen
Lichtstroom 100 lm
Lichtstroom stand 2 300 lm
Brandduur 6 h
Brandduur stand 2 2 h
Energievoorziening Accuvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Totale lengte 78 mm
Totale breedte 47 mm
Gewicht 111 g
Producttype Hoofdlamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081493 300
EAN/GTIN 4062406242480

Omschrijving

Uitvoering:

Led-hoofdlamp met brede lichtkegel voor een optimale verlichting van het gehele werkgebied. Contactloos in-/uitschakelen dankzij een sensorsysteem met 2 lichtstanden.

Functie:

IP65: Bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief USB-laadkabel.