• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Riflettore con LED, Potenza assorbita: 48W

Codice art.: 081274 48
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
63 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Potenza assorbita (W) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 54

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 54
Tensione nominale 100 V - 240 V
Potenza assorbita 48 W
Angolo di irradiamento impostabile 100 grado
Corrente di illuminazione 6.000 lm
Alimentazione Alimentazione di rete
Lunghezza complessiva 318 mm
Larghezza complessiva 117 mm
Altezza complessiva 310 mm
Lunghezza cavo di collegamento. 5 m
Peso 3.430 g
Tipo di prodotto Proiettore per luce diffusa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081274 48
EAN / GTIN 5708997354537
Codice del produttore 03.5453
Produttore/persona responsabile SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descrizione

Esecuzione:

Con impugnatura integrata e base di appoggio per il montaggio diretto della lampada da lavoro. Due prese Schuko consentono il collegamento degli elettroutensili in modo rapido e semplice senza utilizzare ulteriori cavi.
Esecuzione quasi priva di ombre e antiriflesso con ampia diffusione della luce.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Per:

Treppiede n. art. 081252 Dim. 1,35-3.

Download & documenti

Prodotti correlati