LED svjetiljka 48 W

Artikl br.: 081274 48
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi
  • IP-klasa zaštite: IP 54

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 54
Nazivni napon 100 V - 240 V
Prihvat snaga 48 W
Kut širenja svjetlosnog snopa, podesiv 100 stupanj
Jakost svijetlosti 6.000 lm
Opskrba energijom Mrežni pogon
Ukupna duljina 318 mm
Ukupna širina 117 mm
Ukupna visina 310 mm
Duljina priključnog kabla 5 m
Težina 3.430 g
Vrsta proizvoda Površinska svjetiljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081274 48
EAN / GTIN 5708997354537
Broj proizvođača 03.5453

Opis

Izvedba:

S malo sjene i nezasljepljujuće uz veliki obim osvjetljenja.
S integriranom ručkom i stalkom za izravnu montažu na graditeljski reflektor. Dvije šuko utičnice omogućuju brzo i jednostavno priključivanje električnog alata, bez potrebe za uporabom dodatnih kabela.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Odgovara:

Tronožni stativ br. 081252 vel. 1,35-3.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema