Led-oppervlakverlichting 48 W

Artikelnummer: 081274 48
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • IP-klasse: IP 54

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 54
Nominale spanning 100 V - 240 V
Wattage 48 W
Uitstraalhoek instelbaar 100 graden
Lichtstroom 6.000 lm
Energievoorziening Netvoeding
Totale lengte 318 mm
Totale breedte 117 mm
Totale hoogte 310 mm
Aansluitkabel lengte 5 m
Gewicht 3.430 g
Producttype Oppervlakverlichting

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081274 48
EAN/GTIN 5708997354537
Nummer fabrikant 03.5453

Omschrijving

Uitvoering:

Schaduwarme en niet-verblindende uitvoering met sterke lichtverstrooiing.
Met geïntegreerd handvat en voet voor directe montage van de bouwlamp. Dankzij twee randaarde-contactdozen kan elektrisch gereedschap snel en eenvoudig worden aangesloten, zonder extra kabels te gebruiken.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

T.b.v.:

Driepootstatief nr. 081252 maat 1,35-3.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen